FLEXLOC
플렉스록 소개
Flexloc은 탄소 및 합금강, 스테인리스강, 황동 및 알루미늄 합금 구조를 특징으로 하는 자체 잠금 너트의 선두 제조업체로 나사, 스터드 및 기타 나사산 피팅에 우수한 강도와 확실한 잠금 기능을 제공합니다. Flexloc 카탈로그에는 전체 높이, 얇은 높이, 거대한 크기, 중량 및 경량 육각 너트 및 고온, 마이크로 크기, 8피치 시리즈, 비슬롯 및 이중 육각형 자동 잠금 너트가 포함됩니다. 플렉스록 상단 잠금 너트 탄소강으로 만들어져 극한의 온도(최대 800°F)와 진동에 대한 저항력을 제공하며 확실한 잠금을 위해 인장 강도가 더 우수합니다. 이 장치는 나사산 패스너를 단단히 유지하고 모든 나사산에 균등하게 하중을 분산시켜 가장 심한 진동 상황에서도 풀림을 방지합니다. 탄소강 및 스테인리스강 재질로 제공되는 다양한 Flexloc 패스너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 램프
- 통신 도구
- 스토리지 보관함
- 고정 도구 액세서리
- 환풍
- 플레이트 언더 라이너베이스 및 돔
- 클래스 CC 퓨즈
- 방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
- 스팀 피팅
- 스테인레스 스틸 호일 롤
- ACCUFORM SIGNS 정보 라벨
- OIL-DRI 오일 전용 흡수 패드
- DIXON 볼 타입 와이 밸브
- PARKER 파이오니어 시리즈 클램프
- HOFFMAN Syspend 180-Max 시리즈 내로우 어댑터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플러그
- COX 애플리케이터
- LINN GEAR 스퍼 기어, 6 직경 피치
- TSUBAKI 일반 보어 스프라켓, 1 1/4인치 피치
- APPROVED VENDOR 실리콘 시트