그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 도로 플레어 키트 |
지름 | 3.75 " |
분당 깜박임 | 120 |
높이 | 1.75 " |
LED 색상 | 빨간색 |
길이 | 3.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
LED 개수 | 1 |
수명 | 20 시간 안정, 60 시간 플래시 |
전원 | AA 배터리 (포함되지 않음) |
쉘 색상 | 빨간색 |
쉘 재질 | 폴리 카보네이트 |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | LED 색상 | 수명 | 쉘 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B3RB2 | 빨간색 | 40 시간 안정, 140 시간 플래시 | 빨간색 | ₩ 136,465 | ||
B3YB2 | 노란색 | 40 시간 안정, 140 시간 플래시 | 노란색 | ₩ 136,465 | ||
B8RB2 만 | 빨간색 | 40 시간 안정, 140 시간 플래시 | 빨간색 | ₩ 323,067 | ||
B8YB2 만 | 노란색 | 40 시간 안정, 140 시간 플래시 | 노란색 | ₩ 323,067 | ||
B8RB2가득 | 빨간색 | 40 시간 안정, 140 시간 플래시 | 빨간색 | ₩ 665,052 | ||
B8YB2가득 | 노란색 | 40 시간 안정, 140 시간 플래시 | 노란색 | ₩ 665,052 | ||
B3RBP2 | 빨간색 | 20 시간 안정, 60 시간 플래시 | 빨간색 | ₩ 172,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.