그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 |
조절할 수 있는 | 아니 |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
최첨단 | 칼 |
핸들 색상 | 주황색 / 회색 |
핸들 디자인 | 곡선 형 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 스타일 | 오프셋 |
왼손 / 오른손 | 양손 잡 이용 |
절단 길이 | 3" |
전체 길이 | 8" |
주요 응용 프로그램 | 카펫 및 무거운 직물 |
팁 모양 | 날카로운 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 소재 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 왼손 / 오른손 | 절단 길이 | 전체 길이 | 주요 응용 프로그램 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-004244J | 주석 코팅 강철 | 주황색 / 회색 | 링과 커진 활 | 양손 잡 이용 | 8" | 8" | 다목적 | ₩ 29,820 | ||
01-004250J | 경화 강 | 회색 | 링과 커진 활 | 오른손 | 8" | 8" | 다목적 | ₩ 18,497 | ||
01-005037J | 스테인리스 강 | 회색 | 반지와 반지 | 양손 잡 이용 | 7" | 7" | 다목적 | ₩ 10,237 | ||
12-71787097J | 주석 코팅 강철 | 주황색 / 회색 | 구부러지고 커진 활 | 양손 잡 이용 | 3" | 8" | 카펫 및 무거운 직물 | ₩ 47,845 | ||
12-99118697WJ | 스테인리스 강 | 오렌지 / 화이트 | 구부러지고 커진 활 | 양손 잡 이용 | 3" | 8" | 카펫 및 무거운 직물 | ₩ 32,847 | ||
34527797J | 스테인리스 강 | 주황색 | 링과 커진 활 | 양손 잡 이용 | 8" | 8" | 다목적 | ₩ 24,867 | ||
12-94518697WJ | 스테인리스 강 | 주황색 | 링과 커진 활 | 양손 잡 이용 | 8" | 8" | 다목적 | ₩ 31,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.