그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소방 헬멧 |
턱끈 | Nomex (R) 퀵 릴리스 및 우편 배달부 슬라이드 |
색상 | 빨간색 |
모자 크기에 적합 | All |
쉘 재질 | 유리 섬유 |
크기 | 한 사이즈 |
스타일 | 현대 |
현탁 | 6pt. 래칫 휠 장치 |
UPC | 999570896185 |
선박 중량 (kg) | 2.15 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 6506103075 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 모자 크기에 적합 | 크기 | 스타일 | 현탁 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911H911 | 백 | 6-1 / 2 ~ 9 " | 6 1 / 2에서 8로 | 현대 | 가능 | ₩ 475,755 | ||
911H912 | 노란색 | 6-1 / 2 ~ 9 " | 6 1 / 2에서 8로 | 현대 | 가능 | ₩ 475,755 | ||
911H913 | 빨간색 | 6-1 / 2 ~ 9 " | 6 1 / 2에서 8로 | 현대 | 가능 | ₩ 475,755 | ||
911H914 | 검정 | 6-1 / 2 ~ 9 " | 6 1 / 2에서 8로 | 현대 | 가능 | ₩ 475,755 | ||
911H731 | 백 | 6-1 / 2 ~ 9 " | 6 1 / 2에서 8로 | 현대 | 가능 | ₩ 435,487 | ||
911H732 | 노란색 | 6-1 / 2 ~ 9 " | 6 1 / 2에서 8로 | 현대 | 가능 | ₩ 435,487 | ||
911H733 | 빨간색 | 6-1 / 2 ~ 9 " | 6 1 / 2에서 8로 | 현대 | 가능 | ₩ 435,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.