FIRE-DEX

Fire-Dex는 머리부터 발끝까지 소방 장비 및 의류를 제조하는 NFPA 인증 제조업체입니다. 회사의 제품 라인에는 재킷, 코트, 바지, 부츠, 헬멧, 작업복 및 후드가 포함됩니다. Fire-Dex 헬멧은 효율적인 화염 및 내열성을 제공하기 위해 유리 섬유 압축 성형 쉘로 만들어졌습니다. 또한 열 충격 캡, 래칫 조정 및 다양한 자급식 호흡 장치에 맞게 조정 가능한 헤드밴드가 특징입니다. Fire-Dex 장갑은 소가죽 너클과 손바닥 보호대를 강화하여 전도성 열에 대한 열 보호 기능을 향상시킵니다. 이 브랜드의 화재 안전 장비는 내열 및 방수 층을 추가하는 폴리머 코팅 아라미드로 강화되었습니다. 절연 부츠와 신발에 꼭 맞는 소방관 부츠를 포함한 Fire-Dex 소방 부츠는 내염성 풀 그레인 가죽으로 만들어졌으며 충격, 열 및 마모로부터 보호하기 위해 양모 또는 폴리에스테르 펠트로 단열 처리되었습니다. 다양한 재킷, 바지, 작업복 및 기타 화재 안전 장비를 온라인에서 쇼핑하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

FIRE-DEX 출동 및 구조 작업복

투표율 및 구출 작업복추가적인 편안함과 안전성을 위해 매끄러운 칼라가있는 고품질의 경량 난연성 작업복입니다. 다양한 크기와 색상으로 제공(108 제품)

FIRE-DEX 소방 후드

방화 후드전체 헴 페이스 오프닝과 플랫 잠금 이음새가 특징인 이중 레이어 소방 후드. 미립자 차단 및 다양한 소재 옵션이 있는 클래식 니트 변형으로 제공됩니다.(13 제품)

FIRE-DEX 소방 및 구조 헬멧

소방 및 구조 헬멧우수한 화염 및 내열성을 위해 유리 섬유 압축 성형 쉘이 있는 NFPA 인증 헬멧. 열 충격 캡과 조정 가능한 헤드밴드가 특징이며 검정색, 노란색, 빨간색 및 흰색 색상으로 제공됩니다.(48 제품)

FIRE-DEX 소방관 장갑

소방관 장갑(22 제품)

Fire-dex 정보

Fire-Dex는 머리부터 발끝까지 소방 장비 및 의류를 제조하는 NFPA 인증 제조업체입니다. 회사의 제품 라인에는 재킷, 코트, 바지, 부츠, 헬멧, 작업복 및 후드가 포함됩니다. Fire-Dex 헬멧은 효율적인 화염 및 내열성을 제공하기 위해 유리 섬유 압축 성형 쉘로 만들어졌습니다. 또한 열 충격 캡, 래칫 조정 및 다양한 자급식 호흡 장치에 맞게 조정 가능한 헤드밴드가 특징입니다. Fire-Dex 장갑은 소가죽 너클과 손바닥 보호대를 강화하여 전도성 열에 대한 열 보호 기능을 향상시킵니다. 이 브랜드의 화재 안전 장비는 내열 및 방수 층을 추가하는 폴리머 코팅 아라미드로 강화되었습니다. 절연 부츠와 신발에 꼭 맞는 소방관 부츠를 포함한 Fire-Dex 소방 부츠는 내염성 풀 그레인 가죽으로 만들어졌으며 충격, 열 및 마모로부터 보호하기 위해 양모 또는 폴리에스테르 펠트로 단열 처리되었습니다. 다양한 재킷, 바지, 작업복 및 기타 화재 안전 장비를 온라인에서 쇼핑하십시오. Raptor Supplies.