FINISH THOMPSON HVDP 및 M58H 전기 드럼 펌프 115v 60 Hz 1 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동식 드럼 펌프 |
액션 유형 | 피스톤 |
어댑터 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
어댑터 유형 | 마개 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 1-1 / 2 " |
사용을 위해 | 30, 55 갤런 드럼 |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
GPM | 3.5 ~ 8.5 |
주택 자재 | 316 스테인레스 스틸 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 2" |
맥스. 석유 용 GPM | 8.5 @ 100CPS |
맥스. 물을위한 GPM | 8.5 |
맥스. 머리 | 300 피트 |
맥스. 액체 온도. | 180 F |
최대. 압력 | 130의 PSI |
최대 온도 | 180 F |
최대 점도 | 20,000CPS |
최대 머리 | 300 피트 |
계량 | 아니 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 유형 | 범용 AC / DC |
출구 크기 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 |
전체 길이 | 57.875 " |
산도 범위 | 6 ~ 10 |
상 | 1 |
펌프 본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
RPM | 10,000 |
씰 재질 | 탄소, 세라믹, Buna-N |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 2" |
전압 | 115 VAC |
물에 젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸, Buna |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.