FINISH THOMPSON DB6V-T-M226 펌프 마그네틱 드라이브 1/2 Hp 115 / 208-230v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 드라이브 펌프 |
베어링 유형 | 추력 및 방사형 |
베어링스 | 추력 및 방사형 |
디자인 | 원심 분리기 |
완전 부하 암페어 | 7.6 / 3.80-3.80 |
개 스켓 | 바이 턴 |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 39 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 34 |
물의 GPM @ 18 Ft. 머리의 | 31 |
물의 GPM @ 24 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 39 |
물의 GPM @ 6 Ft. 머리의 | 39 |
물의 GPM @ 9 Ft. 머리의 | 37 |
높이 | 8 19 / 64 " |
주거 | PVDF |
주택 자재 | PVDF |
HP | 1/2 |
임펠러 | PVDF w / PTFE 부싱 |
임펠러 재질 | PVDF w / PTFE 부싱 |
입구 | FNPT 1 개 |
길이 | 17 13 / 32 " |
맥스. 머리 | 33 피트 |
맥스. 비중 | 1.6 |
최대 점도 | 100CPS |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | 유도 |
설치 | 수평 |
작동 압력 | 14.2 PSI |
콘센트 | MNPT 1 개 |
온도 (F) @ 0 PSIG | 220 |
온도 (F) @ 10 PSIG | 220 |
온도 (F) @ 20 PSIG | 220 |
온도 (F) @ 30 PSIG | 220 |
타입 | 직진 |
전압 | 115 / 208-230 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 18.86 |
선박 높이 (cm) | 34.04 |
선박 길이 (cm) | 56.64 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 디자인 | 완전 부하 암페어 | 주거 | 주택 자재 | HP | 임펠러 재질 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB6P-M224 | 8 19 / 64 " | 원심 분리기 | 5.70 / 2.70-2.85 | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 1/3 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | FNPT 1 개 | ₩ 2,533,072 | ||
DB6P-M225 | 8 19 / 64 " | 원심 분리기 | 1.22-1.20 / .60 | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 1/3 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | FNPT 1 개 | ₩ 2,477,142 | ||
DB6HP-M226 | 8 19 / 64 " | 원심 분리기 | 7.6 / 3.80-3.80 | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 1/2 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | FNPT 1 개 | ₩ 2,591,732 | ||
DB6HP-M227 | 8 19 / 64 " | 원심 분리기 | 1.70-1.65 / .825 | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 1/2 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | FNPT 1 개 | ₩ 2,611,087 | ||
DB7P-M226 | 8 19 / 64 " | 원심 분리기 | 7.6 / 3.80-3.80 | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 1/2 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 2,957,325 | ||
DB7P-M227 | 8 19 / 64 " | 원심 분리기 | 1.70-1.65 / .825 | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 1/2 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 2,771,142 | ||
DB8P-M204 | 8 19 / 64 " | 원심 분리기 | 10.4 / 5.00-5.20 | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | 3/4 | 탄소 부싱이있는 폴리 프로필렌 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 3,271,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.