항목 | 베이스 플레이트 |
높이 | 2" |
주거 | 11 게이지 316 스테인리스 스틸 |
길이 | 30.5 " |
타입 | 펌프 장착 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 주거 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
30.5 X 12 X 2 | 1/2 인치 FRP | 30.5 " | ₩ 1,727,512 | |
39 X 12 X 2 | 1/2 인치 FRP | 39 " | ₩ 1,904,245 | |
39 X 12 X 2 | 11 게이지 316 스테인리스 스틸 | 39 " | ₩ 1,799,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.