₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 페이스실드 스크린 바이저 |
| 색상 | 검정 |
| 브랜드와 호환 가능 | 하니웰 |
| Grainger 부품 번호와 호환 | 15W974, 2KFY7 |
| 제조업체 모델 번호와 호환 가능 | F400, F500, Fh66 |
| 유전체 보호 | 아니 |
| 페이스 실드 바이저 코팅 | 코팅되지 않은 |
| 기능 | 확장된 보기, 와이드 스크린 |
| 함께 사용할 | F400 장착 크라운, F500 장착 크라운 |
| 포함 사항 | 페이스쉴드 스틸 스크린 |
| 안개 방지 바이저 코팅 포함 | 아니 |
| 안티 정전 바이저 코팅 포함 | 아니 |
| 바이저 코팅 없음 | 가능 |
| 긁힘 방지 바이저 코팅 포함 | 아니 |
| 자재 | 스틸 메쉬 |
| 교체용 바이저 색상 | 검정 |
| 바이저 높이 | 9 3 / 4 " |
| 바이저 재질 | 폴리 카보네이트 |
| 바이저 두께 | 0.06 " |
| 바이저 폭 | 19 " |
| 용접 쉐이드 지정 | 용접용으로는 평가되지 않음 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.13 |
| 선박 높이 (cm) | 26.42 |
| 선박 길이 (cm) | 26.42 |
| 선박 폭 (cm) | 24.89 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 세부 사항 :
- 유전체 보호 (아니오)
제품 탐색
- COTTERMAN 1208R1824A6E24B4C1P6 롤링 사다리, 80인치 플랫폼 높이, 24인치 플랫폼 Dp, 16인치 플랫폼 폭
- DUCTMATE GRFDH24GA 액세스 도어 24인치 높이 24인치 너비 탭인
- WINTERS INSTRUMENTS LIS389 송신기, 0/230 Psi
- APPLETON ELECTRIC MLCL703G1G48UP 조명기구, 70W
- SMC 밸브 CDQSKB16-30D 소형 실린더, 16mm 크기, 비회전형 오토 스위처
- OK INDUSTRIES WB28SHM 와이어 래핑 비트 28Awg
- SUPER-STRUT C785A-8DP30HDG 파이프 안장 지지대, 8인치 크기, 30인치 지지대 길이, 용융 아연 도금
- 졸러 94032
더 알아보기
- CONTROL COMPANY
- KEYSHAFT
- LB WHITE
- TORBAL
- INTERNATIONAL POWER
- 왕복 톱 액세서리
- 모듈러 매트 테두리
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 스레드 삽입
- 오일 시일
- AKRO-MILS 33228 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- ANSELL 11-511 Hyflex 절단 방지 장갑
- ANVIL AS210KO 시리즈 채널(녹아웃 포함)
- ANVIL AS606 시리즈 3홀 코너 앵글
- 승인된 공급업체 트리거 포머 패키지 수량 6
- 양자 저장 시스템 고정식 및 이동식 와이어 의류 랙
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-28 Un
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 4-48 Unf Lh
- MIGHTY LINE 바닥 테이프 세그먼트, 떼어내 붙이기, 폭 6인치
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FIBRE-METAL BY HONEYWELL S199 페이스실드 스크린 스틸 블랙
₩ 305,232 /단위