그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드 햇 |
액세서리 슬롯 | 가능 |
ANSI 클래스 | 이, 지, 다 |
ANSI 유형 | 1 |
색상 | 초록색 |
모자 크기에 적합 | 보편적 인 |
그래픽 업로드 | 없음 |
쉘 재질 | 열가소성 물질 |
크기 | 6 1 / 2에서 8로 |
스타일 | 앞 가장자리 |
현탁 | 래칫 휠 장치 |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액세서리 슬롯 | ANSI 클래스 | 색상 | 쉘 재질 | 크기 | 현탁 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2QRW75A000 | 가능 | 지, 씨 | 다크 블루 | 열가소성 물질 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 65,782 | ||
E2QRW01A000 | 가능 | 지, 씨 | 백 | 열가소성 물질 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 65,782 | ||
E2QRW02A000 | 가능 | 지, 씨 | 노란색 | 열가소성 물질 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 66,517 | ||
E2QRW03A000 | 가능 | 지, 씨 | 주황색 | 열가소성 물질 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 65,782 | ||
E2QRW71A000 | 가능 | 지, 씨 | 파란색 | 열가소성 물질 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 62,912 | ||
E2QRW74A000 | 가능 | 지, 씨 | 초록색 | 열가소성 물질 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 66,517 | ||
E2QRW15A000 | 가능 | 지, 씨 | 빨간색 | 열가소성 물질 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 59,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.