그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계단 자국 |
베어링 바 높이 | 1-1 / 2 " |
베어링 바 폭 | 1 / 4 " |
색상 | 초록색 |
깊이 | 12 " |
자재 | 프리미엄 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 140 F |
망사 | 직사각형의 |
메쉬 크기 | 1-1 / 2 x 6 인치 |
수지 종류 | 코르벡스 |
표면 | 그릿 코가있는 반월판 |
두께 | 1.5 " |
타입 | 성형 |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 4.6 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.