FIBERGRATE 879060 그레이팅 성형 2인치 4 x 6피트 스퀘어 메쉬 그레이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 성형 격자 |
베어링 바 높이 | 2" |
베어링 바 폭 | 0.25 " |
색상 | 짙은 회색 |
깊이 | 2" |
키잉 | 없음 |
자재 | 프리미엄 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 150 F |
망사 | 사각형. |
메시 모양 | 사각형. |
메쉬 크기 | 2 x 2 " |
수지 종류 | 코르벡스 |
스팬 | 6 피트 |
표면 | 그릿 탑 |
타입 | 성형 |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 41.85 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 깊이 | 최대 온도 | 메쉬 크기 | 수지 종류 | 스팬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878844 | 노란색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 3 피트 | 10ft. | ₩ 1,747,287 | RFQ
|
878854 | 노란색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 3 피트 | 5ft. | ₩ 1,771,787 | |
878842 | 짙은 회색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 3 피트 | 10ft. | ₩ 1,747,287 | RFQ
|
878852 | 짙은 회색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 3 피트 | 5ft. | ₩ 1,791,405 | |
878814 | 노란색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 4 피트 | 8ft. | ₩ 1,743,385 | RFQ
|
878834 | 노란색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 4 피트 | 4ft. | ₩ 1,813,560 | |
878812 | 짙은 회색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 4 피트 | 8ft. | ₩ 1,743,385 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.