FIBERGRATE 878834 유리 섬유 격자 48 x 48인치 노란색 - 2개 팩
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
항목 | 성형 격자 |
베어링 바 높이 | 1" |
베어링 바 폭 | 1 / 4 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 1" |
키잉 | 없음 |
자재 | 프리미엄 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 140 F |
망사 | 직사각형의 |
메시 모양 | 직사각형의 |
메쉬 크기 | 1 x 4 " |
수지 종류 | 코르벡스 |
스팬 | 4 피트 |
표면 | 그릿 탑 |
타입 | 성형 |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 19.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 깊이 | 최대 온도 | 메쉬 크기 | 수지 종류 | 스팬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878844 | 노란색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 3 피트 | 10ft. | ₩ 1,617,087 | RFQ
|
878854 | 노란색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 3 피트 | 5ft. | ₩ 1,684,357 | |
878842 | 짙은 회색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 3 피트 | 10ft. | ₩ 1,592,062 | RFQ
|
878852 | 짙은 회색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 3 피트 | 5ft. | ₩ 1,821,172 | |
878814 | 노란색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 4 피트 | 8ft. | ₩ 1,775,532 | RFQ
|
878812 | 짙은 회색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 4 피트 | 8ft. | ₩ 1,757,437 | RFQ
|
878832 | 짙은 회색 | 1" | 140 F | 1 x 4 " | 코르벡스 | 4 피트 | 4ft. | ₩ 1,998,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.