항목 | 크로스 오버 브리지 |
바닥 폭 | 3.187 " |
등반 각 | 62.2 학위 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 미완성 |
난간 높이 | 42 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | FRP 복합 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 89.5 " |
전체 스팬 | 36 " |
플랫폼 깊이 | 1" |
플랫폼 높이 | 47.5 " |
스팬 | 27 " |
단계 깊이 | 8.5 " |
스텝 폭 | 30 " |
트레드 패턴 | 오픈 그립 |
수직 클리어런스 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 112.5 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.