FIBERGRATE 873250 격자 인발 성형 Isofr 1 1/2인치 2 x 6피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보행자 인발 격자 |
베어링 바 높이 | 1-1 / 2 " |
베어링 바 폭 | 1.50 " |
색상 | 짙은 회색 |
깊이 | 1.5 " |
키잉 | T2515 |
자재 | ISOFR (Isophthlalic Polyester Fire Retardant Resin) |
최대 온도 | 150 F |
메시 모양 | 없음 |
메쉬 크기 | 없음 |
수지 종류 | ISOFR |
스팬 | 6 피트 |
표면 | 그릿 탑 |
타입 | T2515 |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.