항목 | 워크 벤치 |
생산 능력 | 350의 kg |
판 두께 | 38 mm |
크기 | 1000 X 640 X 865 mm |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 크기 | 판 두께 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B015 | 800의 kg | 1500 X 645 X 865 mm | 2 mm | - | ₩ 920,640 | RFQ
| |
B015 / 10 | 600의 kg | - | 2 mm | 1000 X 640 X 865 mm | ₩ 514,080 | RFQ
| |
B022 / 15 | 350의 kg | - | 38 mm | 1500 X 640 X 865 mm | ₩ 866,880 | RFQ
| |
B009 / A1 | 350의 kg | - | 36 mm | 1200 X 600 X 865 mm | ₩ 866,880 | RFQ
| |
B009 / B1 | 350의 kg | - | 36 mm | 1200 X 600 X 865 mm | ₩ 1,009,680 | RFQ
| |
B009 / A2 | 350의 kg | 1690 X 600 X 865 mm | 36 mm | - | ₩ 1,365,840 | RFQ
| |
B009 / B2 | 350의 kg | 1690 X 600 X 865 mm | 36 mm | - | ₩ 1,434,720 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.