Fervi 0665 | 패널 톱, 250 X 3 X 30 Mm 블레이드 크기, 부분적으로 조립됨 | Raptor Supplies 대한민국
FERVI 0665 패널 톱, 250 x 3 x 30mm 블레이드 크기, 부분 조립 | CF3RPA

FERVI 0665 패널 톱, 250 x 3 x 30mm 블레이드 크기, 부분적으로 조립됨

항목: CF3RPA 모델 : 0665
₩ 5,443,200 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목쏘우
블레이드 크기250 X 3 X 30 mm
높이860 mm
전체 크기1860 X 2030 X 1070 mm
속도2800 RPM
작업대 사이즈800 X 560 mm

배송 정보:

원산지IT

제품 변형

프로덕트모델높이속도가격
FERVI 0656/310 패널 톱, 315 x 30 x 3.2mm 블레이드 크기, 230V 단상 모터 | CF3RPB 0656/310850 mm4000 RPM₩ 5,224,800
RFQ
FERVI 0656/254 패널 톱, 톱니 40개, 4000 RPM, 최대 1250mm 절단 길이 | CJ4KYN 0656/254-4000 RPM₩ 3,748,760
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FERVI 0665 패널 톱, 250 x 3 x 30mm 블레이드 크기, 부분적으로 조립됨
₩ 5,443,200 /단위