항목 | 습식 / 건식 진공 |
공기 흐름 | CFM 151 |
A | 9 |
평균 브러시 수명 | 1000 시간. |
캐스터 | 가능 |
배수 | 아니 |
건조 용량 | 8.4 갤런 |
필터 유형 | 0.3 HEPA 필터 |
높이 | 21.5 " |
호스 직경 | 1.375 " |
호스 길이 | 13ft. |
Hz | 60 |
길이 | 15.5 " |
모터 스테이지 수 | 2 |
피크 HP | 7 |
전원 코드 길이 | 13ft. |
정적 압력 | 98.4 " |
탱크 재질 | 폴리 프로필렌 |
탱크 크기 | 8.4 갤런 |
전압 | 110 |
품질 보증 | 1 년 |
와트 | 1100 |
습식 용량 | 8.4 갤런 |
폭 | 14.5 " |
선박 중량 (kg) | 14.09 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8508190000 |
모델 | 필터 유형 | 높이 | 길이 | 탱크 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92027236090 | 1 개 미크론 필터 | 18.5 " | 15.75 " | 5.8 갤런 | 23 " | ₩ 693,980 | |
92028060090 | 1 개 미크론 필터 | 21.5 " | 15.5 " | 8.4 갤런 | 14.5 " | ₩ 1,063,650 | |
92028236090 | 1 개 미크론 필터 | 21.75 " | 15.75 " | 8.4 갤런 | 23 " | ₩ 882,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.