항목 | 인터컴 시스템 |
타입 | 슬레이브, 벽면 장착, 회색, 신호 출력 100db, 작동 범위 F -31 ~ 150도, 25W |
전압 | 120VAC, 0.24A |
선박 중량 (kg) | 4.82 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8517620050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AD-27AC | 마스터, 벽면 장착, 회색, 신호 출력 100db, 작동 범위 -31 ~ 150 ° F, 25W | ₩ 2,000,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.