FEBCO LF850-DNRS DC 4 이중 체크 밸브 역류 방지 장치 어셈블리, 차단 밸브, 4인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
바디 패턴 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 최소 온도 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF850-LG DC 2 1/2 | 연성이있는 철 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 33도 에프 | 스테인리스 강 | ₩ 3,626,336 | RFQ
| |
LF850-LGDC3 | 연성이있는 철 | 플랜지 조인트 | 3" | 33도 에프 | 스테인리스 강 | ₩ 4,151,140 | RFQ
| |
LF850-LG-DC 4 | 연성이있는 철 | 플랜지 조인트 | 4" | 33도 에프 | 스테인리스 강 | ₩ 4,283,356 | RFQ
| |
LF850-LGDC6 | 연성이있는 철 | 플랜지 조인트 | 6" | 33도 에프 | 스테인리스 강 | ₩ 6,696,312 | RFQ
| |
LF850-NRS DC 2 1/2 | 연성이있는 철 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 33도 에프 | 스테인리스 강 | ₩ 5,435,556 | RFQ
| |
LF850-LGDC10 | 연성이있는 철 | 플랜지 조인트 | 10 " | 33도 에프 | 스테인리스 강 | ₩ 18,222,400 | RFQ
| |
LF850-LGDC8 | 연성이있는 철 | 플랜지 조인트 | 8" | 33도 에프 | 스테인리스 강 | ₩ 13,230,784 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.