그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 배기 팬 |
A | 0.84 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 180 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 172 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 154 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 136 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 118 |
덕트 직경에 적합합니다. | 4" |
하우징 깊이 | 6" |
하우징 마감 | 파우더 코트 |
하우징 높이 | 13 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 10.25 " |
Hz | 60 |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
장착 위치 | 벽 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | fantech-40041.pdf |
속도 제어 | 1DGV1 |
타입 | 외부 마운트 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 4.03 |
선박 높이 (cm) | 20.3 |
선박 길이 (cm) | 35.6 |
선박 폭 (cm) | 27.9 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.