FANTECH FKD 18XL 혼합 흐름 팬, 18인치 덕트, 금속 하우징 포함, 6236cfm, 230-460V, 3상
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 흐름 덕트 팬 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 6236 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 6115 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 5995 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 5874 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 5754 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 5500 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 5199 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 4602 |
CFM @ 덕트 | 6236 |
덕트 직경에 적합합니다. | 18 " |
플랜지 폭 | 1.75 " |
하우징 Dia. | 22-1 / 4 " |
하우징 마감 | 아연 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 18 " |
길이 | 27.25 " |
맥스. 암페어 | 3.75 |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
최대 와트 수 | 2208 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 RPM | 1700 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
속도 제어 | 아니 |
전압 | 430/3 |
선박 중량 (kg) | 68.4 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 1.000 인치 SP | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 덕트 직경에 적합합니다. | 플랜지 폭 | 주택 자재 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKD12XL | 1066 | 공 | 2016 | - | 12 " | - | 아연 도금 강판 | 18.875 " | ₩ 1,678,582 | ||
FKD 8XL | 499 | 봉인 된 공 | 836 | 286 | 8" | 3 / 4 " | 강철 | 15.5 " | ₩ 1,005,252 | ||
FKD10 | 547 | 봉인 된 공 | 910 | 342 | 10 " | 3 / 4 " | 강철 | 15 " | ₩ 1,175,352 | ||
FKD 10XL | 911 | 봉인 된 공 | 1266 | 696 | 10 " | 3 / 4 " | 강철 | 15 " | ₩ 1,285,637 | ||
FKD14 | 1193 | 봉인 된 공 | 2156 | - | 14 " | 1.625 " | 강철 | 17.25 " | ₩ 1,758,400 | ||
FKD 14XL | 1662 | 봉인 된 공 | 2619 | 843 | 14 " | 1.5 " | 강철 | 20.25 " | ₩ 2,816,135 | ||
FKD 16XL | 3137 | 봉인 된 공 | 4274 | 2379 | 16 " | 1.625 " | 강철 | 23.25 " | ₩ 3,773,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.