Fantech 56064 | 교체용 전구, LED, 11w, 6개 팩 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FANTECH 56064 교체용 전구, LED, 11W, 6개 팩 | CL3ZKV

FANTECH 56064 교체용 전구, LED, 11W, 6개 팩

재고 있음 있음
항목: CL3ZKV 모델 : 56064교차 참조: PBB 10L

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 687,272 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목LED 교체 전구
제품 데이터 시트fantech-56064.pdf

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.2
선박 높이 (cm)17.8
선박 길이 (cm)35.6
선박 폭 (cm)35.6

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델가격
FANTECH 56063 교체용 전구, LED, 6W, 6개 팩 | CL3ZKU 56063₩ 404,727

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FANTECH 56064 교체용 전구, LED, 11W, 6개 팩
₩ 687,272 /단위