항목 | 범용 핸드 트럭 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 듀얼 핸들 |
부하 용량 | 550의 파운드 |
자재 | 모든 용접 강철 |
코판 깊이 | 6-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 14 " |
전반적인 깊이 | 14 " |
전체 높이 | 44.5 " |
전체 폭 | 18 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 9.98 |
선박 높이 (cm) | 113.03 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 타입 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 휠 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS-113-8PN | 반 공압 | 연속 프레임 루프 | 500의 파운드 | 1.5 " | 17 " | 46 " | 17.5 " | 8" | ₩ 243,705 | ||
MHS-112-8PN | 반 공압 | 듀얼 핸들 | 500의 파운드 | 1.5 " | 17 " | 47 " | 17.5 " | 8" | ₩ 275,187 | ||
MHS-111-8PN | 반 공압 | 연속 프레임 플로우백 | 500의 파운드 | 1.5 " | 17 " | 45 " | 17.5 " | 8" | ₩ 240,152 | ||
C114-10PN | 반 공압 | 연속 프레임 루프 | 800의 파운드 | 2.75 " | 18 " | 50 " | 18 " | 10 " | - | RFQ
| |
C114-10FF | 플랫 무료 | 연속 프레임 루프 | 800의 파운드 | 3" | 18 " | 50 " | 18 " | 10 " | ₩ 370,300 | ||
(FB) E-18-10FF | 플랫 무료 | 연속 프레임 플로우백 | 550의 파운드 | 3" | 14 " | 51.5 " | 18 " | 10 " | ₩ 410,462 | ||
E-48-10PN | 반 공압 | 듀얼 핸들 | 550의 파운드 | 2" | 14 " | 44.5 " | 18 " | 10 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.