그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 각도 접촉 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 3 |
보어 직경. | 30mm |
케이지 재질 | 강철 |
접촉각 (도) | 30 학위 |
동적 부하 용량 | 31,000 N |
최대 RPM | 11,900 |
외부 Dia. | 62mm |
정적 부하 용량 | 22,200 N |
온도. 범위 | -68도 ~ 392도 F |
타입 | 더블 행 |
폭 | 23.8mm |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 2.9 |
선박 길이 (cm) | 7.56 |
선박 폭 (cm) | 7.56 |
HS 코드 | 8482105028 |
모델 | 씰 재질 | ABEC 공차 | 보어 직경. | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 폭 | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3208-BD | - | 3 | 40mm | 38,000 N | -68도 ~ 392도 F | 30.2mm | 강철 | 51,000 N | ₩ 39,287 | |
3208-BD-C3 | - | 3 | 40mm | 38,000 N | -68도 ~ 392도 F | 30.2mm | 강철 | 51,000 N | - | RFQ
|
3209-BD-C3 | - | 3 | 45mm | 39,000 N | -68도 ~ 392도 F | 30.2mm | 강철 | 50,000 N | - | RFQ
|
3210-BD | - | 3 | 50mm | 44,000 N | -68도 ~ 392도 F | 30.2mm | 강철 | 53,000 N | - | RFQ
|
3210-BD-C3 | - | 3 | 50mm | 44,000 N | -68도 ~ 392도 F | 30.2mm | 강철 | 53,000 N | - | RFQ
|
3302-BD-2HRS-TVH-C3 | 아크릴로 니트릴-부타디엔 엘라스토머 | 3 | 15mm | 10,400 N | -68도 ~ 248도 F | 19mm | 유리 섬유 강화 폴리 아미드 | 17,000 N | - | RFQ
|
3303-BD-2HRS-TVH | 아크릴로 니트릴-부타디엔 엘라스토머 | 3 | 17mm | 13,100 N | -68도 ~ 248도 F | 22.5mm | 유리 섬유 강화 폴리 아미드 | 22,500 N | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.