항목 | 절연 육각 키 |
팔 길이 | 4 59 / 64 " |
블레이드 소재 | 경화 합금강 |
마감재 | 매트 |
핸들 색상 | 주황색 |
손잡이 길이 | 3 11 / 32 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 절연, 2 개 레이어 : 도구에 시각적 마모를 제공하기위한 주황색 XNUMX 개 및 노란색 XNUMX 개 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
셰이프 | L |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 5mm |
작업 각도 | 90 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | FR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.