플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FABORY U39101.021.0250 스프링 핀, 0.226-0.232 인치 직경 범위, 7/32인치 공칭 직경, 스프링 강철 등급, 25PK | CG8QED 41LT96

FABORY U39101.021.0250 스프링 핀, 0.226-0.232인치 직경 범위, 7/32인치 공칭 직경, 스프링 강종, 25PK

재고 있음 있음
항목: CG8QED 모델 : U39101.021.0250크로스 참조: 41LT96

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 64,312 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스프링 핀
실제 직경. (최소 최대)0.226-0.232 "
기본 소재강철
모따기 지름0.214 "
모따기 길이 (최대)0.065 "
모따기 길이 (최소)0.011 "
이중 전단 강도 (Lbs.)5,850 파운드
패스너 마감아연 도금
패스너 길이2 1 / 2
마감재 아연 도금
학년스프링 스틸
길이2 1 / 2 "
공칭 직경7 / 32 "
외부 Dia.7 / 32 "
핀 타입슬롯
ㅁㄴㅇㄹASME B18.8.2
측정 시스템인치
벽 두께0.048 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
원산지개인마다 다름

제품 변형

프로덕트모델실제 직경. (최소 최대)기본 소재모따기 지름모따기 길이 (최대)모따기 길이 (최소)모따기 길이 참조이중 전단 강도 (Lbs.)패스너 마감가격
FABORY U39100.007.0043 스프링 핀, 0.083-0.086 인치 Dia. 범위, 5/64인치 공칭 직경, 스프링 강종 | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "강철0.075 "0.032 "0.008 "-800 파운드평원₩ 9,469
RFQ
FABORY U39100.007.0150 스프링 핀, 0.083-0.086 인치 Dia. 범위, 5/64인치 공칭 직경, 스프링 강종 | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "강철0.075 "0.032 "0.008 "-800 파운드평원₩ 15,654
RFQ
FABORY U39100.009.0050 스프링 핀, 0.099-0.103 인치 Dia. 범위, 3/32인치 공칭 직경, 스프링 강종 | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "강철0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 파운드평원₩ 10,309
RFQ
FABORY U39100.009.0125 스프링 핀, 0.099-0.103인치 직경 범위, 3/32 인치 호칭 직경, 스프링 스틸 등급 | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "강철0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 파운드평원₩ 15,400
RFQ
FABORY U39100.009.0137 스프링 핀, 0.099-0.103 인치 Dia. 범위, 3/32인치 공칭 직경, 스프링 강종 | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "강철0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 파운드평원₩ 17,207
RFQ
FABORY U39100.009.0150 스프링 핀, 0.099-0.103 인치 Dia. 범위, 3/32인치 공칭 직경, 스프링 강종 | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "강철0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 파운드평원₩ 17,080
RFQ
FABORY U39100.012.0031 스프링 핀, 0.131-0.135 인치 Dia. 범위, 1/8인치 공칭 직경, 스프링 강종 | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "강철0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 파운드평원₩ 5,447
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY U39101.021.0250 스프링 핀, 0.226-0.232인치 직경 범위, 7/32인치 공칭 직경, 스프링 강종, 25PK
₩ 64,312 /팩