플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FABORY U07041.025.0125 Socket Head Cap Screw, 1-1/4 Inch Length, 1/4-28 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LDE 41UA40

FABORY U07041.025.0125 소켓 헤드 캡 나사, 길이 1-1/4인치, 나사산 크기 1/4-28, 합금강 등급, 100PK

재고 있음 있음
항목: CG8LDE 모델 : U07041.025.0125교차 참조: 41UA40

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 74,392 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 헤드 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기1 / 4 "-28
드라이브 크기3 / 16 "
드라이브 유형헥스 소켓
패스너 마감아연 도금
마감재 아연 도금
학년합금강
머리 Dia.0.375 "
머리 높이0.25 "
헤드 유형원통
구멍 크기환기되지 않음
길이1 1 / 4 "
최소 인장 강도170,000 ~ 180,000 psi
로크웰 경도HRC 39 ~ 45
ㅁㄴㅇㄹASME B18.3
스타일소켓 헤드 캡 나사
측정 시스템인치
온도. 범위화씨 -58도 ~ 화씨 302도
스레드 Dia.1 / 4 "
스레드 방향오른손
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형UNF (파인)

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.1
원산지개인마다 다름

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY U07041.025.0125 소켓 헤드 캡 나사, 길이 1-1/4인치, 나사산 크기 1/4-28, 합금강 등급, 100PK
₩ 74,392 /팩