플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FABORY U07000.043.0700 소켓 헤드 캡 나사, 7인치 길이, 7/16-14 나사산 크기, 합금강 등급, 5PK | CG8LCD 54FV54

FABORY U07000.043.0700 소켓 헤드 캡 나사, 7인치 길이, 7/16-14 나사산 크기, 합금강 등급, 5PK

재고 있음 있음
항목: CG8LCD 모델 : U07000.043.0700크로스 참조: 54FV54

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 89,407 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 헤드 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기7 / 16 "-14
드라이브 크기3 / 8 "
드라이브 유형헥스 소켓
패스너 마감검은 산화물
마감재 검은 산화물
학년합금강
머리 Dia.0.6563 "
머리 높이0.4375 "
헤드 유형원통
구멍 크기환기되지 않음
길이7"
최소 인장 강도170,000의 PSI
최소 나사산 길이7의
로크웰 경도C39에서 C34로
자동 잠금 요소아니
ㅁㄴㅇㄹASME B18.3
스타일소켓 헤드 캡 나사
측정 시스템인치
온도. 범위-58도 ~ 302도 F
스레드 Dia.7 / 16 "
스레드 방향오른손
나사 길이7
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형UNC (일반)

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.79
원산지개인마다 다름

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY U07000.043.0700 소켓 헤드 캡 나사, 7인치 길이, 7/16-14 나사산 크기, 합금강 등급, 5PK
₩ 89,407 /팩