그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 소켓 플랫 헤드 캡 나사 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
직경 / 나사 크기 | M16x2 |
드라이브 크기 | 10 mm |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
패스너 마감 | 평원 |
마감재 | 평원 |
학년 | A2 |
헤드 각도 | 90도 |
머리 Dia. | 30 mm |
머리 높이 | 7.5 mm |
헤드 유형 | 평면 |
구멍 크기 | 환기되지 않음 |
길이 | 60 |
최소 인장 강도 | 101,500의 PSI |
최소 나사산 길이 | 60 mm |
로크웰 경도 | C39에서 C44로 |
자동 잠금 요소 | 아니 |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 7991 |
스타일 | 소켓 헤드 캡 나사 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -화씨 58도에서 화씨 302도 |
스레드 Dia. | M16 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 60mm |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.