플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FABORY M07840.080.0008 Socket Set Screw, Steel, M8 X 1.25mm Thread Size, 100PK | CG8DWQ 54FL01

FABORY M07840.080.0008 소켓 고정 나사, 강철, M8 X 1.25mm 스레드 크기, 100PK

재고 있음 있음
항목: CG8DWQ 모델 : M07840.080.0008크로스 참조: 54FL01

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,960 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 고정 나사
동등한 십진수0.315 "
드라이브 크기4 mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 검은 산화물
자재강철
전체 길이8 mm
포인트 Dia.5.0 mm
포인트 재료강철
포인트 타입
측정 시스템메트릭
스레드 크기M8 X 1.25

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.19
원산지개인마다 다름

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY M07840.080.0008 소켓 고정 나사, 강철, M8 X 1.25mm 스레드 크기, 100PK
₩ 15,960 /팩