항목 | 플랫 와셔 |
색상 | 은 |
패스너 마감 | 평원 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | M16 |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 125-1A |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도 | -58도 ~ 302도 F |
두께 | 3 mm |
와셔 내부 직경. | 17.0 mm |
와셔 재질 | 강철 |
와셔 재질 등급 | 140HV |
와셔 OD | 30 mm |
와셔 유형 | 플랫 와셔 |
선박 중량 (kg) | 9.81 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.