항목 | 소켓 헤드 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M12x1.75 |
드라이브 크기 | 10 mm |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
패스너 마감 | 검은 산화물 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 클래스 12.9 |
머리 Dia. | 18 mm |
머리 높이 | 12 mm |
헤드 유형 | 원통 |
길이 | 110mm |
최소 인장 강도 | 1,200N/mm-제곱 |
최소 나사산 길이 | 50 mm |
로크웰 경도 | C39에서 C44로 |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 912 |
스타일 | 소켓 헤드 캡 나사 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -58도 ~ 302도 F |
스레드 Dia. | M12 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 50mm |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 8.18 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.