항목 | 블라인드 리벳 |
색상 | 회색 |
드릴 크기 | #11 |
그립 범위 | 0.126 "~ 0.378" |
머리 Dia. | 0.356 "~ 0.394" |
머리 높이 | 0.06 " |
헤드 스타일 | 돔형 |
구멍 크기 | 0.192 "~ 0.196" |
맨드릴 재질 | 강철 |
리벳 디아. | 3 / 16 " |
리벳 길이 | 0.563 " |
리벳 재질 | 알류미늄 |
리벳 유형 | 개방형 |
단일 전단 강도 (Lbs.) | 292 파운드 |
ㅁㄴㅇㄹ | 목록에 없음 |
스타일 | 블라인드 리벳 |
인장 강도 | 471 파운드 |
선박 중량 (kg) | 10.14 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.