FABORY B12950.037.0002 잠금 너트, 3/8-24 나사산 크기, 등급 8 등급, 1450PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 3 / 8 "-24 |
패스너 마감 | 아연 도금 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 학년 8 |
너트 유형 | 상단 잠금 |
ㅁㄴㅇㄹ | IFI-100/107 |
스타일 | 상단 잠금 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNF (파인) |
아파트 너비 | 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 9.64 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 높이 | 스타일 | 측정 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12470.025.0001 | 강철 | 1 / 4 "-20 | 검은 산화물 | 검은 산화물 | 학년 8 | - | 자체 잠금 플랜지 너트 | 인치 | ₩ 566,261 | RFQ
| |
B12470.062.0001 | 강철 | 5 / 8 "-11 | 검은 산화물 | 검은 산화물 | 학년 8 | - | 자체 잠금 플랜지 너트 | 인치 | ₩ 967,018 | RFQ
| |
B12470.075.0001 | 강철 | 3 / 4 "-10 | 검은 산화물 | 검은 산화물 | 학년 8 | - | 자체 잠금 플랜지 너트 | 인치 | ₩ 916,720 | RFQ
| |
B51108.025.0001 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-20 | 평원 | 평원 | 18-8 | - | 자체 잠금 플랜지 너트 | 인치 | ₩ 768,727 | RFQ
| |
B51108.037.0001 | 스테인리스 강 | 3 / 8 "-16 | 평원 | 평원 | 18-8 | - | 자체 잠금 플랜지 너트 | 인치 | ₩ 717,818 | RFQ
| |
B51109.037.0001 | 스테인리스 강 | 3 / 8 "-24 | 평원 | 평원 | 18-8 | - | 자체 잠금 플랜지 너트 | 인치 | ₩ 779,087 | RFQ
| |
U12470.025.0001 | 강철 | 1 / 4 "-20 | 검은 산화물 | 검은 산화물 | 학년 8 | - | 자동 잠금 플랜지 너트 - 톱니 | 인치 | ₩ 22,094 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.