항목 | 캐리지 볼트 |
기본 소재 | 강철 |
캐리지 볼트 유형 | 캐리지 볼트 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 2 "-13 |
드릴 크기 | 1 / 2 " |
패스너 마감 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
패스너 길이 | 4 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
학년 | A 급 |
머리 Dia. | 1.032 "~ 1.094" |
머리 높이 | 0.250 "~ 0.270" |
헤드 유형 | 일주 |
길이 | 4 " |
넥 타입 | 사각형. |
정사각형 높이 | 0.250 "~ 0.281" |
정사각형 너비 | 0.492 "~ 0.515" |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.5 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 60,000 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 10.04 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.