항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 3 / 8 "-16 |
패스너 마감 | 평원 |
패스너 길이 | 1 |
마감재 | 평원 |
학년 | 학년 2 |
머리 높이 | 15 / 64 " |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 0.5625 " |
길이 | 1 " |
최소 나사산 길이 | 1의 |
증명 부하 | 33,000 ~ 55,000 psi |
로크웰 경도 | B70에서 B100 |
나사 유형 | 육각 머리 캡 나사 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.2.1 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | -58도 ~ 302도 F |
인장 강도 | 60,000 ~ 74,000 psi |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 9.25 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.