항목 | 소켓 헤드 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 3 / 8 "-16 |
드라이브 크기 | 5 / 16 " |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
패스너 마감 | 아연 도금 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 합금강 |
머리 Dia. | 0.5625 " |
머리 높이 | 0.375 " |
헤드 유형 | 원통 |
길이 | 2" |
최소 인장 강도 | 170,000 ~ 180,000 psi |
최소 나사산 길이 | 1 1/4 인치 |
로크웰 경도 | C37에서 C45로 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.3 |
스타일 | 소켓 헤드 캡 나사 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | 화씨 -58도 ~ 화씨 302도 |
스레드 Dia. | 3 / 8 " |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 1 / 4 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 9.3 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.