항목 | 탭 볼트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 4 "-20 |
패스너 마감 | 평원 |
패스너 길이 | 3 |
마감재 | 평원 |
학년 | 학년 8 |
머리 높이 | 11 / 64 " |
헤드 유형 | 육각 머리 볼트 |
헤드 폭 | 0.4375 " |
길이 | 3 " |
증명 부하 | 120,000의 PSI |
로크웰 경도 | C33에서 C39로 |
나사 유형 | 육각 탭 볼트 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.2.1 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 150,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 10.41 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.