항목 | 소스 캡처 공기 정화 시스템 |
공기 흐름 | CFM 350 |
암페어 AC | 2.8 |
깊이 | 13 " |
높이 | 10 " |
Hz | 60 |
산 | 내각 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
소음 수준 | 66 @ 5 피트 |
타입 | 필터링 캐비닛 통풍기 |
UPC | 819724012806 |
전압 | 120 |
와트 | 350 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 9.46 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 47.75 |
선박 폭 (cm) | 47.5 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 소음 수준 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-985-1 | 250 CFM | 1.71 | 63 @ 5 피트 | 200 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.