그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 클리너 필터 |
필터 효율 | 0.97 |
Frame | 아니 |
미디어 영역 | 15.75 평방 피트. |
메르브 | 15 |
공칭 필터 크기 | 12-1/2x23-1/2x1 |
공칭 폭 | 8" |
UPC | 819724012288 |
선박 중량 (kg) | 1.5 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 5911900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 폭 | 필터 효율 | Frame | 미디어 영역 | 메르브 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-400-1 | 20 " | 40 %까지 45 | 가능 | 18.5 평방 피트. | 8 | 4" | 20x20x4 | 20 " | ₩ 167,877 | ||
RF-400-2 | 20 " | 0.95 | 가능 | 18.5 평방 피트. | 14 | 4" | 20x20x4 | 20 " | ₩ 378,332 | ||
RF-987-1 | 12 " | 0.25 | 아니 | 1 평방 피트. | 6 | 1 / 2 " | 12x12x1 / 2 | 12 " | ₩ 254,607 | ||
RF-987-6 | 12 " | 0.3 | 가능 | 2.9 평방 피트. | 7 | 2" | 12x12x2 | 12 " | ₩ 265,667 | ||
F-981-1 | 9" | 0.95 | 가능 | 29 평방 피트. | 14 | - | - | 11 " | ₩ 394,310 | ||
RF-981-1 | 9" | 0.93 | 가능 | 29 평방 피트. | 14 | - | - | 10 " | ₩ 270,672 | ||
RF-984-1 | 20 " | 0.25 | 가능 | 2.8 평방 피트. | 6 | 1 / 2 " | 20x20x1 / 2 | 20 " | ₩ 278,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.