그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소음 선량계 |
정확성 | +/- 1.4dB |
배터리 타입 | 9V |
내장 | 데이터 로거 |
교정 인증서 | 아니 |
카운트 | 999999 |
dB 범위 | 30dB ~ 130dB |
디스플레이 | LCD |
주파수 범위 | 20Hz ~ 8kHz |
주파수 가중치 | 에이, 씨, 지 |
작동 온도 범위 | 41에서 104 Deg. 에프 |
분해능 | 0.1 dB |
평균응답시간 | 1000ms, 125ms |
타입 | 2에게 입력 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
원산지 | 대만 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.