그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무선 온도계 |
기본 너비 | 5.1 " |
배터리 타입 | 4 AA |
케이스 색상 | 백 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
깊이 | 1.6 " |
크기를 표시합니다 | 4.4 "X 5.1" |
유형 표시 | LCD 온도계 |
습도 정확도 | +/-5% 상대습도 |
습도 범위 | 1의 % 99 %로 |
습도 해상도 | 1% |
메모리 | 최대, 최소 |
장착 구멍 직경 | 0.25 " |
실장 형 | 1 나사 구멍 |
자릿수 | 3 |
장착 구멍 수 | 1 |
스케일 유형 | 디지털 |
센서 재료 | 플라스틱 |
온도. 범위 | 23에서 122 Deg. 에프 |
온도 해결 | 0.1도 F, 0.1도 씨 |
폭 | 2.4 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.