항목 | 전압 테스터 |
정확성 | + /-5의 % |
자동 종료 | 가능 |
용량 범위 | 아니 |
디스플레이 | LCD |
절연 저항 범위 | 800k 옴 ~ 500G 옴 |
라이브 회로 감지 | 가능 |
출력 테스트 전압 | 500VDC~10VDC |
전원 | (8) C 배터리 |
안전 등급 | CATⅢ 300V |
선박 중량 (kg) | 4.21 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
ET25 | 네온 표시기 | ₩ 8,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.