항목 | 측정기, pH/TDS/전도도/염도 펜 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 1, 2, 3포인트 |
디스플레이 | LCD |
표시 온도 범위 | 32 ~ 149도 F, 0 ~ 65도 C |
전기 전도도 정확도 | +/- 2 % FS |
전기 전도도 범위 | 0 ~ 19.99mS / cm |
작동 온도 범위 | 32 ~ 149도 |
산도 범위 | 0.00 ~ 14.00 |
염분 정확도 | +/- 2 % FS |
염분 범위 | 0.1ppm(mg/L) ~ 9.99ppt(g/L) |
하위 카테고리 | 핸드 헬드 |
TDS 정확도 | +/- 2 % FS |
TDS 범위 | 0.1ppm(mg/L) ~ 9.99ppt(g/L) |
온도 정확성 | +/- 1.8도 F / 1도 C |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 9027808030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.