항목 | 이중 범위 AC 전압 검출기 |
가청 경고 | 가능 |
배터리 타입 | AAA |
지름 | 1" |
표시 | 청각 및 시각 |
길이 | 6.25 " |
온도 운영. | 32 ~ 122 F |
안전 등급 | 고양이 IV 1000V |
스위치 유형 | 범위 선택 버튼 |
전압 범위 | 24~1000VAC, 100~1000VAC |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.