그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시계가있는 디지털 습도계 |
배터리 타입 | (4) 금주 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
깊이 | 1.25 " |
숫자 크기 | 4-3 / 10 " |
디스플레이 치수 | 13-1 / 2 "X 8" |
유형 표시 | LCD |
높이 | 11.5 " |
습도 정확도 | + /-6의 % |
설치 | 벽 또는 책상 |
상대 습도 범위 | 20 %까지 90 |
온도 정확성 | +/- 2도 |
온도. 범위 | 23도에서 122도까지 |
폭 | 16.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.52 |
선박 높이 (cm) | 30.99 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9025805050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배터리 타입 | 깊이 | 높이 | 상대 습도 범위 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445702 | (1) AAA | 4 / 5 " | 4 3 / 10 " | 10 %까지 85 | +/- 1.8도 | 14도 ~ 140도 | 2 4 / 5 " | ₩ 81,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.