항목 | 시계가있는 디지털 습도계 |
배터리 타입 | (1) AAA |
케이스 재질 | 플라스틱 |
깊이 | 4 / 5 " |
숫자 크기 | 1 / 2 " |
유형 표시 | LCD |
높이 | 4 3 / 10 " |
습도 정확도 | + /-6의 % |
메모리 | 최소 최대 |
설치 | 벽 또는 책상 |
상대 습도 범위 | 10 %까지 85 |
온도 정확성 | +/- 1.8도 |
온도. 범위 | 14도 ~ 140도 |
폭 | 2 4 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 9105210000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배터리 타입 | 깊이 | 높이 | 상대 습도 범위 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTH10 | (4) 금주 | 1.25 " | 11.5 " | 20 %까지 90 | +/- 2도 | 23도에서 122도까지 | 16.75 " | ₩ 240,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.