항목 | 대기 질 CO2 모니터 |
AC 어댑터 | 가능 |
정확성 | 독서의 5 % |
경보 | 가시성 및 청각 적 |
깊이 | 2.4 " |
디지털 판독 | LCD |
높이 | 4.1 " |
상대 습도 범위 | 0.1 %까지 99.9 |
온도. 범위 | 14 ~ 140 F |
타입 | 옥내의 |
폭 | 4.3 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9027106000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.