항목 | 백라이트 디스플레이가있는 사운드 레벨 미터 |
정확성 | +/- 1.5dB |
배터리 타입 | 9V |
dB 범위 | 낮음(35-100dB) 및 높음(65-130dB) |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
주파수 범위 | 31.5에서 8000 Hz로 |
주파수 가중치 | A와 C |
분해능 | 0.1 dB |
평균응답시간 | 빠름 / 느림 |
타입 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 9027808090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 디스플레이 | 항목 | 분해능 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
407750-NIST | 백라이트 및 아날로그 막대 그래프가있는 3-1 / 2 "디지털 | 소음계 NIST 인증서 | 0.1 dB | 디지털 | ₩ 952,402 | ||
407750 | 백라이트 및 아날로그 막대 그래프가있는 3-1 / 2 디지털 | 소음계 | 0.1 dB | 디지털 | ₩ 732,760 | ||
407760-NISTL | - | 소음계 | - | - | ₩ 855,050 | ||
SL130W-NIST | - | 소음계 | - | - | ₩ 926,572 | ||
407790 | - | 소음계 | - | - | ₩ 8,885,362 | ||
SL250W | - | 소음계 | - | - | ₩ 274,225 | ||
SL510 | - | 소음계 | - | - | ₩ 386,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.